曜日別特売

NFCタグ

NFCタグ - サンワダイレクトNFCタグ - サンワダイレクトNFCタグ - サンワダイレクトNFCタグ - サンワダイレクトNFCタグ - サンワダイレクト

自分で自由に読み書きできるNFCタグシールです。
22mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。
お得な20枚セットです。
5枚1シートが4束入っており、小分けに使用できます。

仕様外形:丸型 IC:NXP NTAG203セット内容20枚(5枚1シート×4シート)メモリー144byte動作温度0℃~70℃動作周波数(MHz)13.56M内容量1個
注意
※NFC非対応の機器では使用することはできません。
※使用するには、NFC用アプリ、アプリケーションが必要です。
※メーカーでのアプリのサポートは行っておりません。 別途アプリ、アプリケーションをインストールしてください。
※アルミなどの金属面には対応しておりません。
※不用意に折り曲げたり強い力をかけないで下さい。破損の恐れがあります。
※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。
※本製品が、正常に読み書きが出来ないことによって発生したデータ損失や漏洩などについては、責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63340656300-NFC001
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする