バーコードリーダー

バーコードリーダー - サンワダイレクトバーコードリーダー - サンワダイレクトバーコードリーダー - サンワダイレクトバーコードリーダー - サンワダイレクトバーコードリーダー - サンワダイレクトバーコードリーダー - サンワダイレクトバーコードリーダー - サンワダイレクトバーコードリーダー - サンワダイレクト

ワイヤレスで使えるBluetooth2次元バーコードリーダー
QRコードなどの2次元コードや、JANコードなどの1次元のコード両方に対応
液晶付きで読み取ったコードを確認しながら使用することができる
本体にメモリ内蔵で読み取ったコードを保存してまとめてパソコンなどへ送信できます
USBドングル付きでPCとの接続がスムーズに行えます
スマートフォンやタブレットとの接続も可能です

仕様走査速度:30 frame / sec PCS値:0.3min 動作目安:10000回セット内容延長ケーブルx1(ケーブル長さ:約1250mm)ストラップx1USDBドングル×1適合規格Bluetooth Class1(SPP/HIDサポート)コネクタ形状コードリーダー本体:mini B対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種光源White LEDAiming LED : Red LED動作温湿度範囲0~50℃/5~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/5%~95%(結露なきこと)消費電流350mA通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。読取深度(mm)Code 39(20mil):600※バーコードの解像度によって異なります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
対応コード
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63340805400-BCR005ワイヤレス1D: Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、GS1 Databar、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93、MSI、UCC/EAN-128、Matrix2 of 5、Industrial 2 of 52D: PDF417、Data Matrix 、QR Code、Micro QR code900mAH
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする