オーディオトランスミッター&レシーバー

オーディオトランスミッター&レシーバー - サンワダイレクトオーディオトランスミッター&レシーバー - サンワダイレクトオーディオトランスミッター&レシーバー - サンワダイレクトオーディオトランスミッター&レシーバー - サンワダイレクトオーディオトランスミッター&レシーバー - サンワダイレクトオーディオトランスミッター&レシーバー - サンワダイレクトオーディオトランスミッター&レシーバー - サンワダイレクトオーディオトランスミッター&レシーバー - サンワダイレクト

切り替えスイッチで、Bluetoothの受信用と送信用の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。
受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを繋いで、Bluetooth対応のスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどと接続ができます。
送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していない携帯オーディオプレイヤーやテレビと繋いで、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドセットなどと接続ができます。
受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。
音量操作ボタン搭載で受信機モードの時に音量操作ができます。
マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetoooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。
一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。
高音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。)
本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。
ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。

仕様SCMS-T:非対応セット内容3.5mmケーブル、光デジタルケーブル、3.5mm→赤白変換ケーブル、給電用microUSBケーブルサイズ約85×77×20mm質量(g)46適合規格Bluetooth5.0(Class1)周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離約100m(理論値)伝送方法GFSK対応コーデックSBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD, Faststreamマルチポイント対応対応プロファイルA2DP, AVRCP内容量1個
注意
※通話はできません。
※同時接続した場合は、SBC接続になります。
※apt-xは、対応機種の使用に限ります。apt-x非対応の場合、SBCコーデックになります。
※SBCコーデックとapt-Xコーデックの切り替えは、本製品ではできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63340823400-BTAD008
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする