ヘッドセット

ヘッドセット サンワダイレクト ヘッドセット サンワダイレクト ヘッドセット サンワダイレクト ヘッドセット サンワダイレクト ヘッドセット サンワダイレクト ヘッドセット サンワダイレクト ヘッドセット サンワダイレクト ヘッドセット サンワダイレクト

電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。
ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。
結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。

仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mm コネクタ形状RJ-9 4ピン 対応機種RJ-9端子搭載の電話機 入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar) 指向性双指向性 プラグ形状RJ-9 最大入力(mW)40 内容量1個
取扱説明書:
注意
※機種によっては、マイク入力が小さい場合がございます。その際は、結線を切り替えてご使用下さい。
※全ての機種の動作を保証するものではありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63341015 400-HS041
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
63341024 400-HS043
オープン
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする