曜日別特売

ヘッドセット

ヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクト
プラグ形状3.5mm4極ミニ内容量1個
取扱説明書:なし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数特性
インピーダンス
入力感度
指向性
最大入力(mW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63341085400-HSGS-HS120Hz~7kHz150Ω-53dB±3dB(odB=1V/Pa 1KHz)無(全)指向性100
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
63341094400-HSGS-HS2100Hz~10kHz32Ω±15%-51dB±4dB(odB=1V/Pa 1KHz)双指向性30
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする