曜日別特売

USBハブ

USBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクト

HDMIポートを搭載したUSB3.0ハブです。
USB2.0の約10倍(5Gbps)[規格値]に対応しています。
HDMIポートを持っていないPCでVGA出力することができます。

仕様デュアルディスプレイ対応:対応セット内容CDドライバー、取扱説明書ポート数3ポート対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)14.5供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)対応解像度最大2048×1152(60Hz)インターフェイス-アップストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.0 Aコネクタ ×3内容量1個
注意
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.0規格に対応しておりますがUSB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
※CDドライブのないパソコンでのドライバインストールについてはメーカーのWebサイトよりドライバをダウンロードし、ドライバのインストールを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63341128400-HUB027
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする