曜日別特売

USBハブ

USBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクト

USB3.1 Gen2 対応のUSBハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Aポートが4個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
ACアダプタ付き

セット内容ACアダプタ(DC12V 2A ケーブル長/約1.5m) USBケーブル/約1.0mポート数4ポートケーブル長(m)1インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)電源供給方式セルフパワーUSBポート数4供給電流(mA)最大4800(全4ポート合計/セルフパワー時)通信速度10Gbps, 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) ※10Gbps(USB3.2 Gen2) ※5Gbps(USB3.2 Gen1)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ メス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1 Aコネクタ メス×4内容量1個
注意
※本製品の最大転送速度はUSB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.1 Gen2に対応しておりますがUSB3.1 Gen2の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB3.0/2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.0/2.0の転送速度になります。
※本製品のType Cポート(メス)はMacbookなどのパソコンの充電には対応しておりません。充電アダプタは接続しないようにして下さい。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63341173400-HUB061
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする