光学式トラックボール

光学式トラックボール - サンワダイレクト光学式トラックボール - サンワダイレクト光学式トラックボール - サンワダイレクト光学式トラックボール - サンワダイレクト光学式トラックボール - サンワダイレクト光学式トラックボール - サンワダイレクト光学式トラックボール - サンワダイレクト光学式トラックボール - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

親指でボールを操作するトラックボールのようなマウスです。
光学センサーが動きを読み取るので、自然なマウスカーソルの動きを実現します。
用途に合わせてカーソル速度変更可能です。カウント数は400/600/800/1200の4種類に切替えることができます。
ホイールボタンを回せば画面スクロールが可能で、インターネットやエクセルの操作が快適に行えます。
ワンクリックでダブルクリックできる「ダブルクリックボタン」を搭載しています。

仕様静音:なし ケーブル長:約1.9m サイズ区分:中型 ボールサイズ:直径約19mm ボタン:左ボタン、右ボタン×2、中ボタン、ダブルクリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なしセット内容ボール取外し用工具 ×1、取扱説明書・保証書コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能400・600・800・1200count/inch※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数6ボタン読取方式光学センサー方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63341505400-MA083
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 家でのノートパソコン利用
建設業・工事業

トラックボールマウスは大きい物が多く、このサイズまで小さくなるのを待っていました。
ごろ寝でももちろん使えますが車内の膝上しかスペースがないときやプレゼン時など立って使う際には非常に重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする