ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト

USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、ケーブル巻取り式ブルーLEDマウスです。
Windows・Mac両方で使用できます。
ケーブルを巻き取ってコネクタまで本体に格納できるので、収納がしやすく、ノートパソコンとの持ち運びに便利です。
ケーブルは最長65cmまで引き出せ、長さ調節が自在にできます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。

仕様静音:なし 横スクロール機能:なし ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:小型 ケーブル長:約0.65mコネクタ形状USB Type-Cコネクタ オス接続方式有線対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット分解能1000count/inchインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数3ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63341627400-MA100
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする