薄型で持ち運びやすいサイズのBluetoothマウスです。
薄型ですが、使用感を損なわない形状になっています。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
シンプルな対称形、5ボタンタイプです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。