曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。
クリックボタンは静音仕様です。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

電源電池式使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き電池単3乾電池通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書連続待機時間約3400時間連続動作時間約113時間ボタン数5ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)仕様サイズ区分:中型、ボタン:2ボタン・2サイドボタン・ホイール(スクロール)ボタン、レシーバー収納:あり、静音:左右ボタン通信方式2.4GHzワイヤレスホイール数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63341873400-MAW154BKブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
63341889400-MAW154Rレッド
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63341873
2024-01-26
用途: パソコン使用時
サンオート桑原合同会社

値段の割には、大満足。電気屋で2,3000円してもそんなに長持ちしないが、安くて十分な機能あり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 63341889
2023-04-16
用途: PC作業時マウスとして

こんな安価で不満一切なし。
まず、クリック音は本当に静かで大変良い。
接続・反応にも全く問題ない。
電池も半年以上持ってくれる優等生。
一年使って塗装部の剥がれもない。
壊れても次このタイプを買いたいと思わせてくれました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする