フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。
最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。
H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。
HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。
VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。
USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。
レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, Tセット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB内容量1個