曜日別特売

ビデオキャプチャーボックス

ビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス - サンワダイレクト

HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。

仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン電源DC5V/2A対応OSWindows10, 8.1, 8記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg液晶サイズ3.5型インターフェースUSB2.0バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスクスピーカー1Wコネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャックスロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1画素数480×234消費電流約300~700mAフレームレート60fps音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー映像出力HDMI、液晶モニター内容量1個
注意
※Macでの使用はできませんのでご注意ください。Windosのみの対応になります。
※セルフパワーのみ
※本製品でフォーマットしたUSBメモリ・SDカードはMacでは認識できません。また、MacでフォーマットしたUSBメモリ・SDカードは本製品では認識できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342013400-MEDI034
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする