曜日別特売

スキャナー

スキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクト

本がスキャンできるスキャナー。
本を破ることなくきれいにスキャンできます。
A3サイズに対応しています。
CCDセンサーを使用しています。

仕様スキャン速度:2.48秒(カラー、300dpi、A3サイズ)2.10秒(グレースケール・モノクロ、300dpi、A3サイズ) ブックエッジ:2mm 読み取りセンサー:CCD スキャン可能サイズ:最大304.8×431.8mm(12×17インチ、A3サイズ) スキャンモード:カラー/入力48ビット、出力/24ビットグレースケール/入力16ビット、出力8ビットモノクロ/1ビット 一日の推定処理枚数:5,000枚まで※状況によって異なります。動作時/36W待機時/8Wセット内容USBケーブル(ケーブル長/約138cm)、ACアダプタ(ケーブル長/約183cm)、専用ソフト電源ACアダプタ 24V/1.7A光源LEDインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)解像度解像度 (オプティカル)/600dpiハードウェア解像度/600×1200dpiプロトコルTWAINをサポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342187400-SCN038
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする