曜日別特売

スキャナー

スキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクト

パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!
35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。
5インチの大型カラー液晶搭載。
HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。
1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用
スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。

仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル電源ACアダプタレンズF3.5、(5層ガラス)光源白色LEDパネル×1インターフェースUSB2.0ディスプレイ5インチカラー液晶解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi)対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで)露出補正自動(手動調整も可能)焦点距離5.1mm内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342239400-SCN058
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする