キーボード

キーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクト

iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き

仕様アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なしセット内容充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書材質ABS適合規格Class 2接続方式Bluetooth Ver.3.0対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ動作力60g角度調整範囲なしキー数84キーキー配列英語充電時間2時間使用電池リチウムイオン電池内蔵印刷方式シルク印刷連続動作時間30時間キーピッチ(mm)19※一部キーを除く消費電流mA以下プロファイルHID通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)マルチペアリングあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342363400-SKB066
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする