曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクト

静かなクリック音とホイール回転音 の静音マウスを付属したワイヤレスキーボードセット
クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値)
キーボードは標準的な日本語109キーボード
超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※キーボードは静音仕様ではありません

仕様静音:なし スリムタイプ:標準 アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) 最大トラッキングスピード:1600IPS 横スクロール機能:なし テンキー:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン マウスセット品:あり レシーバーサイズ:W14.5×D19×H6.5mm レシーバー重量:2g タッチパッド:なし対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XPコネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン分解能800・1200・1600カウント/インチ動作力60±15gインターフェースUSB HID1.1準拠角度調整範囲なしキー数83キー※日本語109A配列準拠ボタン数5ボタン連続待機時間28000時間通信距離(m)最大約10※使用環境により異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)内容量1個
取扱説明書:あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
無線通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342424400-SKB052無線2.0±0.219日本語2.4GHz RF電波方式
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする