キーボード

キーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクト

ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード
従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様
アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます
ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン
剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。
ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載
バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。
光るパターンを変更することが出来ます
ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です

キーストローク(mm)3.0±0.5キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下対応OSWindows10,8.1,8,7対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSBキー配列日本語コネクタ形状Aコネクタ オス接続方式有線角度調整範囲あり内容量1個
注意
※パソコン切替器には対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作力
キー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342449400-SKB056R赤軸45±10gf109キー
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63342433400-SKB056BL青軸55±10gf109キー
オープン
取扱い終了
返品不可
63342458400-SKB057BL青軸55±10gf91キー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする