曜日別特売

ウェアラブルネックスピーカー

ウェアラブルネックスピーカー - サンワダイレクトウェアラブルネックスピーカー - サンワダイレクトウェアラブルネックスピーカー - サンワダイレクトウェアラブルネックスピーカー - サンワダイレクトウェアラブルネックスピーカー - サンワダイレクトウェアラブルネックスピーカー - サンワダイレクトウェアラブルネックスピーカー - サンワダイレクトウェアラブルネックスピーカー - サンワダイレクト

肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。

仕様スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5セット内容充電用USBケーブル×1取扱説明書×1ブラック電源内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver 5.0周波数特性180hz~20khz充電時間約2~2.5時間送信出力class2通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB Type-C(充電用)電池使用時間(時間)最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間内蔵マイク全指向性マイクオーディオコーデックSBC, apt-xapt-X Low Latency対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342494400-SP090
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする