スピーカー

スピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。
背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。

仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2mセット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1ブラック電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電使用温度範囲-5℃~50℃適合規格Bluetooth Ver.4.2外形寸法W90×D100×H168mm周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーオーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342503400-SP091
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63342503
2022-12-22
用途: 音楽や動画鑑賞に使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

音量・音質等については保育園等で使用するには十分である。また使い易さも問題となるところは見当たらない。改善して欲しい点をあげると片方のスピーカーは後方から配線が常設されていて、格納時にコードが折れたりして断線の可能性がある。保育園なので使用の都度出入れするのでこの様な問題がある。スピーカーを常設していればこれは問題となる事項ではない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする