曜日別特売

LEDトレース台

LEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクト

製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。
LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。

仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m付属品ACアダプタ、取り扱い説明書寸法(mm)W670xD492xH8.5電源AC100V色温度90000K内容量1個
注意
※本体内部の光を拡散するフィルムに若干のシワが入っている場合がありますが使用上問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342589400-TBL006
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

透写台の特長とサイズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/165/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする