デジタルはかり

デジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクト

預け荷物などの重量を測れるポータブルタイプのバッグ用スケールです。
小型なので、手荷物に入れても邪魔になりません。
フックタイプの秤なので、バッグの取っ手に取り付けやすくなっています。
0.5kg~40.0kgまで、10g単位で測ることができます。
ポーチがついていますので、周りの荷物を傷つけません。
kg(キログラム)からlb(ポンド)への換算表を付属しています。

ひょう量40kg目量(kg)0.01目量0.01Kg(10g)寸法(幅W×奥行D)(mm)38×15電源(V)単4電池×2本使用電池単4電池×2本質量(g)約102(※電池含まず)本体寸法W118×D37×H37mm(フック部含まず)付属品収納ポーチ×1個、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書×1部、グラム・ポンド換算表×1部仕様本体液晶サイズ:W38×D15mm 本体重量:102g(電池含まず)筐体:ブラック、アルミ部:シルバー保証期間ご購入日より6ヶ月内容量1個
注意
※本製品にはUNIT(単位切替)ボタンがついていますが、計量法上 g/kgの計測しか出来ないため、無効化しています。不具合ではございません。
※lb(ポンド)での数値が必要な場合は、付属の表をご確認下さい。
※本製品は数値の正確さを保障するものではありません。目安としてご使用頂き、取引や証明等の用途では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量
目量
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342616400-TST00540kg0.01Kg(10g)38×15
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2が参考にしています
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする