曜日別特売

LEDライト

LEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクト

本製品は、角速度センサーを搭載しており、180度回転させると調光を変化させることが可能です。
タッチパネル式で、指でタッチすれば、電源のONOFFはもちろん明るさ調整も5段階で、簡単に変えることが可能です。
USB充電式で、コードレスでの使用もできます。
使用用途によって、昼白色と電球色の2種類を自在に選べます。
本製品は、円柱型になっており、両底面とも外周にゴムラバーが施されている為、すべり止めにもなり、転倒を防ぎます。
シンプルなデザインで、リビングなどの装飾にも最適な製品です。
本製品は、持ち運びやすい大きさと重さで作られています。アウトドアなどでも利用して頂けるよう片側にフックが付いています。

付属品USB充電ケーブル1本消費電力(W)0.03~最大2.35電源DC5V/600mAケーブル長(m)1.27バッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×202(取手折りたたみ時)バッテリー容量(Ah)2.2充電時間(時間)5(満充電の場合)バッテリー容量(mAh)2200光束(Lm)3~最大152LED寿命(時間)50000光色電球色(取手側が上の時)、昼白色(取手が下の時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342799800-LED025
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする