LEDライト

LEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクト

USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。

仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流材質アルミニウム電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh消費電力約3W連続使用時間約3時間定格出力3.7V保存温度(℃)-10~+45本体寸法W32xD113xH26mm充電時間約4時間コネクタUSB Aコネクタオス動作温度(℃)-20~+60保存湿度(%)5~95バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)50000時間入力電圧DC5V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342817800-LED028
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする