曜日別特売

LEDライト

LEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクト

コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。
COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。
360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。
底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。

仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き材質ABS電源単三乾電池x4本連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間本体寸法131mmx48mmx57mm光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)約25000時間照射角360度回転式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342853800-LED037
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする