曜日別特売

超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH

超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。
進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。
(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)
進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。
(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)
高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼
ドライでもウェットでも長寿命。

用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5内容量1本
注意
※エポックディープボール EPDBとは有効首下長が異なります。再度ご確認お願いいたします。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首R(mm)
干渉角度θk(°)
R公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40879307EPDBE2001-0.2-ATH0.20.080.08454111.76±0.003
19,720
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40879316EPDBE2001-0.3-ATH0.30.080.08454111.64±0.003
20,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40879325EPDBE2001-0.5-ATH0.50.080.08454111.4±0.003
21,930
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40879334EPDBE2002-0.5-ATH0.50.150.17504111.42±0.003
14,140
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
40879343EPDBE2002-0.75-ATH0.750.150.17504111.13±0.003
14,140
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
40879377EPDBE2002-1-ATH10.150.17504110.86±0.003
14,140
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
40879352EPDBE2002-1.25-ATH1.250.150.17504110.6±0.003
15,320
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40879361EPDBE2002-1.5-ATH1.50.150.17504110.35±0.003
15,320
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40879395EPDBE2002-2-ATH20.150.1750419.88±0.003
16,870
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40879386EPDBE2002-2.5-ATH2.50.150.1750419.46±0.003
18,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40879404EPDBE2002-3-ATH30.150.1750419.07±0.003
19,720
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40879413EPDBE2003-0.5-ATH0.50.250.27504211.47±0.003
13,890
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
40879422EPDBE2003-0.75-ATH0.750.250.27504211.17±0.003
13,890
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
40879456EPDBE2003-1-ATH10.250.27504210.89±0.003
13,890
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
40879431EPDBE2003-1.25-ATH1.250.250.27504210.62±0.003
14,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40879447EPDBE2003-1.5-ATH1.50.250.27504210.36±0.003
14,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40879474EPDBE2003-2-ATH20.250.2750429.88±0.003
14,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40879465EPDBE2003-2.5-ATH2.50.250.2750429.45±0.003
15,320
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40879483EPDBE2003-3-ATH30.250.2750429.05±0.003
15,320
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40879492EPDBE2004-0.75-ATH0.750.30.37504211.21±0.003
9,460
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
40879517EPDBE2004-1-ATH10.30.37504210.91±0.003
9,460
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
40879501EPDBE2004-1.5-ATH1.50.30.37504210.37±0.003
9,620
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
40879535EPDBE2004-2-ATH20.30.3750429.88±0.003
9,970
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
40879526EPDBE2004-2.5-ATH2.50.30.3750429.43±0.003
10,290
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
40879553EPDBE2004-3-ATH30.30.3750429.03±0.003
10,970
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40879544EPDBE2004-3.5-ATH3.50.30.3750428.65±0.003
11,820
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40879571EPDBE2004-4-ATH40.30.3750428.3±0.003
11,820
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40879562EPDBE2004-4.5-ATH4.50.30.3750427.99±0.003
12,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
40879596EPDBE2005-1-ATH10.350.47504210.94±0.003
9,460
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
40879587EPDBE2005-1.5-ATH1.50.350.47504210.39±0.003
9,460
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
40879614EPDBE2005-2-ATH20.350.4750429.88±0.003
9,460
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
40879605EPDBE2005-2.5-ATH2.50.350.4750429.42±0.003
9,460
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
40879623EPDBE2005-3-ATH30.350.4750429±0.003
9,460
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
40879632EPDBE2005-4-ATH40.350.4750428.27±0.003
9,460
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
40879657EPDBE2005-5-ATH50.350.4750427.64±0.003
9,620
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
40879641EPDBE2005-5.5-ATH5.50.350.4750427.36±0.003
9,970
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
40879666EPDBE2005-6-ATH60.350.4750427.1±0.003
9,970
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
40879675EPDBE2005-8-ATH80.350.4750426.23±0.003
11,820
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40879702EPDBE2006-1-ATH10.40.57504410.98±0.005
8,170
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40879727EPDBE2006-2-ATH20.40.5750449.88±0.005
7,260
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
40879711EPDBE2006-2.5-ATH2.50.40.5750449.41±0.005
7,440
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
40879745EPDBE2006-3-ATH30.40.5750448.98±0.005
7,440
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
40879736EPDBE2006-3.5-ATH3.50.40.5750448.58±0.005
7,770
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40879763EPDBE2006-4-ATH40.40.5750448.22±0.005
7,770
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40879754EPDBE2006-4.5-ATH4.50.40.5750447.89±0.005
7,770
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40879781EPDBE2006-5-ATH50.40.5750447.59±0.005
7,770
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40879772EPDBE2006-5.5-ATH5.50.40.5750447.31±0.005
7,770
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40879797EPDBE2006-6-ATH60.40.5750447.04±0.005
7,770
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40879806EPDBE2006-7-ATH70.40.5750446.57±0.005
8,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
40879815EPDBE2006-8-ATH80.40.5750446.16±0.005
10,290
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする