超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN

超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。
進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。
(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)
優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)
HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。
耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。
面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!

用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※エポックディープスクエア EPDSとは有効首下長が異なります。再度ご確認お願いいたします。
※PNコーティングはその性質上、通電性が微小です。従って、通電方式の工具長測定装置をご使用の際にはご注意ください。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
全145種類を絞り込む
首下長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
145種類すべて表示中
注文コード
品番
首下長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首R(mm)
干渉角度θk(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40874854EPDSE2001-0.3-PN0.30.150.08454111.58
15,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874863EPDSE2001-0.5-PN0.50.150.08454111.35
17,130
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874872EPDSE2001-1-PN10.150.08454110.81
21,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40874881EPDSE2002-0.5-PN0.50.30.17504111.3
10,280
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874906EPDSE2002-1-PN10.30.17504110.75
11,140
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874897EPDSE2002-1.5-PN1.50.30.17504110.25
13,370
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874915EPDSE2002-2-PN20.30.1750419.8
15,060
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874924EPDSE2002-3-PN30.30.1750419
15,570
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874942EPDSE2003-1-PN10.450.27504210.72
9,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874933EPDSE2003-1.5-PN1.50.450.27504210.21
9,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874967EPDSE2003-2-PN20.450.2750429.75
11,140
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874951EPDSE2003-2.5-PN2.50.450.2750429.32
11,570
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874976EPDSE2003-3-PN30.450.2750428.93
11,570
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875003EPDSE2004-1-PN10.60.37504210.69
6,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874985EPDSE2004-1.5-PN1.50.60.37504210.17
6,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875021EPDSE2004-2-PN20.60.3750429.7
6,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875012EPDSE2004-2.5-PN2.50.60.3750429.27
6,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875046EPDSE2004-3-PN30.60.3750428.87
6,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875037EPDSE2004-3.5-PN3.50.60.3750428.51
6,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875055EPDSE2004-4-PN40.60.3750428.17
6,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875064EPDSE2004-5-PN50.60.3750427.58
6,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875073EPDSE2004-6-PN60.60.3750427.06
8,140
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875082EPDSE2004-8-PN80.60.3750426.22
14,270
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
40874994EPDSE2004-10-PN100.60.3750425.55
15,570
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875116EPDSE2005-1-PN10.750.47504210.66
4,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875091EPDSE2005-1.5-PN1.50.750.47504210.13
4,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875134EPDSE2005-2-PN20.750.4750429.64
4,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875125EPDSE2005-2.5-PN2.50.750.4750429.21
4,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875143EPDSE2005-3-PN30.750.4750428.81
4,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875152EPDSE2005-4-PN40.750.4750428.1
4,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875161EPDSE2005-5-PN50.750.4750427.5
4,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875177EPDSE2005-6-PN60.750.4750426.98
4,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875186EPDSE2005-8-PN80.750.4750426.13
7,860
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875107EPDSE2005-10-PN100.750.4750425.47
7,860
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875204EPDSE2006-2-PN20.90.5750449.59
5,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875213EPDSE2006-3-PN30.90.5750448.74
5,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875222EPDSE2006-4-PN40.90.5750448.02
5,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875231EPDSE2006-5-PN50.90.5750447.42
5,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875247EPDSE2006-6-PN60.90.5750446.9
5,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875256EPDSE2006-7-PN70.90.5750446.44
6,290
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875265EPDSE2006-8-PN80.90.5750446.04
8,140
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875274EPDSE2006-9-PN90.90.5750445.69
9,430
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875195EPDSE2006-10-PN100.90.5750445.38
9,430
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875292EPDSE2007-2-PN21.050.6750449.53
5,720
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875301EPDSE2007-4-PN41.050.6750447.94
5,720
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875317EPDSE2007-6-PN61.050.6750446.81
5,720
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875326EPDSE2007-8-PN81.050.6750445.95
9,290
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
40875283EPDSE2007-10-PN101.050.6750445.29
12,140
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
89760362EPDSE2008-2-PN21.20.7750449.47
5,570
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
40875353EPDSE2008-4-PN41.20.7750447.86
5,570
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする