曜日別特売

超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH

超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。
進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。
(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)
進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。
(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)
高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼
ドライでもウェットでも長寿命。

用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※エポックディープスクエア EPDSとは有効首下長が異なります。再度ご確認お願いいたします。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
首下長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首R(mm)
干渉角度θk(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40876263EPDSE2001-0.3-ATH-0.30.150.08454111.58
16,860
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40876272EPDSE2001-0.5-ATH-0.50.150.08454111.35
18,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876281EPDSE2001-1-ATH-10.150.08454110.81
22,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876297EPDSE2002-0.5-ATH-0.50.30.17504111.3
11,040
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40876315EPDSE2002-1-ATH-10.30.17504110.75
11,920
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40876306EPDSE2002-1.5-ATH-1.50.30.17504110.25
14,390
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
40876324EPDSE2002-2-ATH-20.30.1750419.8
16,150
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
40876333EPDSE2002-3-ATH-30.30.1750419
16,750
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876351EPDSE2003-1-ATH-10.450.27504210.72
9,660
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
40876342EPDSE2003-1.5-ATH-1.50.450.27504210.21
9,660
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876376EPDSE2003-2-ATH-20.450.2750429.75
11,920
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876367EPDSE2003-2.5-ATH-2.50.450.2750429.32
12,380
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876385EPDSE2003-3-ATH-30.450.2750428.93
12,380
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876412EPDSE2004-1-ATH-10.60.37504210.69
7,060
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
40876394EPDSE2004-1.5-ATH-1.50.60.37504210.17
7,060
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
40876437EPDSE2004-2-ATH-20.60.3750429.7
7,060
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876421EPDSE2004-2.5-ATH-2.50.60.3750429.27
7,060
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876455EPDSE2004-3-ATH-30.60.3750428.87
7,060
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876446EPDSE2004-3.5-ATH-3.50.60.3750428.51
7,060
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876464EPDSE2004-4-ATH-40.60.3750428.17
7,060
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876473EPDSE2004-5-ATH-50.60.3750427.58
7,060
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876482EPDSE2004-6-ATH-60.60.3750427.06
8,740
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876491EPDSE2004-8-ATH-80.60.3750426.22
15,330
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876403EPDSE2004-10-ATH-100.60.3750425.55
16,750
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876525EPDSE2005-1-ATH-10.750.47504210.66
5,060
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40876507EPDSE2005-1.5-ATH-1.50.750.47504210.13
5,060
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40876543EPDSE2005-2-ATH-20.750.4750429.64
5,060
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876534EPDSE2005-2.5-ATH-2.50.750.4750429.21
5,060
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876552EPDSE2005-3-ATH-30.750.4750428.81
5,060
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
40876561EPDSE2005-4-ATH-40.750.4750428.1
5,060
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
40876577EPDSE2005-5-ATH-50.750.4750427.5
5,060
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876586EPDSE2005-6-ATH-60.750.4750426.98
5,060
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876595EPDSE2005-8-ATH-80.750.4750426.13
8,440
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876516EPDSE2005-10-ATH-100.750.4750425.47
8,440
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876613EPDSE2006-2-ATH-20.90.5750449.59
5,380
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
40876622EPDSE2006-3-ATH-30.90.5750448.74
5,380
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
40876631EPDSE2006-4-ATH-40.90.5750448.02
5,380
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876647EPDSE2006-5-ATH-50.90.5750447.42
5,380
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876656EPDSE2006-6-ATH-60.90.5750446.9
5,380
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
40876665EPDSE2006-7-ATH-70.90.5750446.44
6,760
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876674EPDSE2006-8-ATH-80.90.5750446.04
8,740
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876683EPDSE2006-9-ATH-90.90.5750445.69
10,120
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876604EPDSE2006-10-ATH-100.90.5750445.38
10,120
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876701EPDSE2007-2-ATH-21.050.6750449.53
6,140
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876717EPDSE2007-4-ATH-41.050.6750447.94
6,140
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876726EPDSE2007-6-ATH-61.050.6750446.81
6,140
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876735EPDSE2007-8-ATH-81.050.6750445.95
9,970
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40876692EPDSE2007-10-ATH-101.050.6750445.29
13,090
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
89760344EPDSE2008-2-ATH-21.20.7750449.47
5,990
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
40876762EPDSE2008-4-ATH-41.20.7750447.86
5,990
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする