LED□650 直付乳白パネル

LED□650 直付乳白パネル - Panasonic(パナソニック)

(L)先端SSL商品
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。

適合【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)/【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質【本体】亜鉛鋼板/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)8.3タイプ天井直付型、乳白パネル電圧(V)100~242消費電力(W)48寸法(幅W×高さH)(mm)654×50安定器定格出力型、約10~100%連続調光型トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342957XL683PFVKLA95000昼白色145.46980
107,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
63342966XL683PFUKLA94000白色137.26590
107,500
35,980
39,578(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする