(L)先端SSL商品
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
適合【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)/【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)幅(mm)620質量(kg)7.9タイプ天井埋込型、乳白パネル電圧(V)100~242消費電力(W)48色温度(K)4000光源色白色安定器定格出力型、約10~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)6590トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)600埋込高(mm)125内容量1セット