ノートPCスタンド

ノートPCスタンド - プリンストン

長時間のデスクワークに最適なノートPCスタンド。(1)折畳式でコンパクトに収納可能収納袋付でカバンに入れて持ち運びがしやすい。(2)角度/高さの調整可能ノートPCの角度は12度-41度の6段階の角度調整機能(高さ55-145mm)搭載(3)ノートPCなど冷却効果の向上PCの角度を付けて設置する事で空気の通り道を広くなり、排熱効果が向上し冷却されやすくなります。(4)正しい姿勢で作業を快適に前傾姿勢になりがちなデスクワークも、本製品を使うことで無理な姿勢をせず、より快適に作業ができ、長時間作業する首や背中への負担を軽減し、疲れを緩和できます。

仕様●角度調整:6段階(12/22/29/34/38/41度)●対応ノートPCサイズ:15.6インチ(横38.3cm、縦25.9cm)/厚さ:2cmまで付属品スタンド本体、収納袋材質アルミ合金、シリコンサイズ(W)45×(D)240×(H)20mm(収納)、(W)165×(D)240×(H)55~145mm(設置)質量(g)約245耐荷重(kg)10保証期間初期不良のみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63343587UB-STDNB
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする