GSユアサインフラシステムズ
FULLBACK 警報信号出力用インタフェース ESUシリーズ
UPS用インターフェースボード。警報接点出力や外部信号によるUPS制御オプションボード。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
寸法
対応
警報出力信号
警報入力信号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63345398
ESU-01C
SAUシリーズ
31W×183D×141H
UPS:SAUシリーズ
端子台:UPS故障、バッテリ電圧低下、停電/D-sub9:UPS故障、バイパス給電、バッテリ電圧低下、UPS運転、停電
端子台:UPS運転指令、UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用します。回路ONで運転、OFFで停止となります。(無電圧接点制御)/D-sub9:なし
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63345407
ESU-01E
SMU-HGシリーズSMU-HGシリーズ
31W×183D×141H
UPS:SMU-HGシリーズ
端子台:UPS故障、バッテリ電圧低下、停電/D-sub9:UPS故障、バイパス給電、バッテリ電圧低下、UPS運転、停電
端子台:UPS運転指令、UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用します。回路ONで運転、OFFで停止となります。(無電圧接点制御)/D-sub9:なし
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63345416
ESU-12
SAU-Aシリーズ
30.5W×129.9D×111H
UPS:SAU-Aシリーズ
端子台:UPS故障、UPSアラーム、バッテリ寿命予告、バッテリ電圧低下、停電/D-sub9:UPS故障、UPSアラーム、バッテリ寿命予告、バイパス給電、バッテリ電圧低下、UPS運転、停電
端子台:UPS運転指令、UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用します。回路ONで運転、OFFで停止となります。(無電圧接点制御)/D-sub9:なし
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63345425
ESU-22
SMU-HFシリーズ
34W×183D×82H
UPS:SMU-HFシリーズ
D-sub9:UPS故障、UPSアラーム、バッテリ寿命予告、バイパス給電、バッテリ電圧低下、UPS運転、停電
D-sub9:UPS運転指令、UPS停止指令※MiniDINコネクタでの接続になります。
¥
25,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る