パールイデア
紳士卓上トルソ
仕様
布貼り
ウエスト(cm)
75
肩幅(cm)
44
ヘッド径(Φmm)
10.2
ヒップ(cm)
93
バスト(cm)
96
高さ(cm)
60
内容量
1セット
注意
※個人宅への配送はできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63345653
PTM-6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63345678
PTM-8
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。