子供トルソ

子供トルソ - パールイデア子供トルソ - パールイデア
白ラッカー内容量1セット
注意
※個人宅への配送はできません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
ヒップ(cm)
バスト(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63346387PTC-79522561.560.562
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346396PTC-805728746775.5
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346405PTC-81522561.560.549
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346414PTC-825728746761
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする