パールイデア
子供ウレタンマネキン
性別
キッズ
タイプ
全身
材質
ウレタン
色
アイボリー
内容量
1セット
注意
※個人宅への配送はできません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63346484
PMC-89
112
58
53
57
29
47
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346493
PMC-90
123
63
55
63
32
55
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346509
PMC-91
133
67
57
67
33
61
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346518
PMC-92
142
67
58.5
71
32
67
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346527
PMC-93
160
69
56
76
36
81
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346536
PMC-94
160
73
55
79.5
36
81
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。