曜日別特売

婦人ウレタンマネキン

婦人ウレタンマネキン - パールイデア婦人ウレタンマネキン - パールイデア
ウエスト(cm)60性別婦人タイプ全身材質ウレタン内容量1セット
注意
※個人宅への配送はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
バスト(cm)
ヒップ(cm)
股下(cm)
ヘッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63346545PMW-9517280.585.5848.4
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346563PMW-97179.283.58885-
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする