パールイデア
紳士ウレタンマネキン
材質
ウレタン
色
黒
タイプ
全身
性別
紳士
内容量
1セット
注意
※個人宅への配送はできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
バスト(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63346554
PMM-96
88.5
75.5
93.5
92.5
180
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346579
PMM-98
91
80
95
96.5
188.2
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。