パールイデア
子供ウレタンマネキン
色
アイボリー
性別
キッズ
タイプ
全身
材質
ウレタン
内容量
1セット
注意
※個人宅への配送はできません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63346895
PMC-130
81
50
48.5
51
25
27.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346904
PMC-131
89
52
49
53
27
35
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63346913
PMC-132
101
53
51
55
28
39
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。