曜日別特売

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服フード付き長袖ウェア(服のみ)EBA5017

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服フード付き長袖ウェア(服のみ)EBA5017 - bigborn(ビッグボーン)

襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える!
ヘルメット対応
大型フード付き

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100仕様左腕ペン差し、袖口マジックテープ、ファン取り付け部分、バッテリーポケット、大型フードスピンドル付き、風気路メッシュ、両胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、ウエストドローコード内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売です
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63347744EBA5017ディープグリーン×ブラックS108445564
オープン
取扱い終了
返品不可
63347753EBA5017ディープグリーン×ブラックM112465866
オープン
取扱い終了
返品不可
63347769EBA5017ディープグリーン×ブラックL116485968
オープン
取扱い終了
返品不可
63347778EBA5017ディープグリーン×ブラックLL120506070
オープン
取扱い終了
返品不可
63347787EBA5017ディープグリーン×ブラックEL126526172
オープン
取扱い終了
返品不可
63347796EBA5017ディープグリーン×ブラック4L132546273
オープン
取扱い終了
返品不可
63347805EBA5017ディープグリーン×ブラック5L138566273
オープン
取扱い終了
返品不可
63347814EBA5017ネイビー×ブラックS108445564
オープン
取扱い終了
返品不可
63347823EBA5017ネイビー×ブラックM112465866
オープン
取扱い終了
返品不可
63347839EBA5017ネイビー×ブラックL116485968
オープン
取扱い終了
返品不可
63347848EBA5017ネイビー×ブラックLL120506070
オープン
取扱い終了
返品不可
63347857EBA5017ネイビー×ブラックEL126526172
オープン
取扱い終了
返品不可
63347866EBA5017ネイビー×ブラック4L132546273
オープン
取扱い終了
返品不可
63347875EBA5017ネイビー×ブラック5L138566273
オープン
取扱い終了
返品不可
63347884EBA5017シルバーグレー×ブラックS108445564
オープン
取扱い終了
返品不可
63347893EBA5017シルバーグレー×ブラックM112465866
オープン
取扱い終了
返品不可
63347909EBA5017シルバーグレー×ブラックL116485968
オープン
取扱い終了
返品不可
63347918EBA5017シルバーグレー×ブラックLL120506070
オープン
取扱い終了
返品不可
63347927EBA5017シルバーグレー×ブラックEL126526172
オープン
取扱い終了
返品不可
63347936EBA5017シルバーグレー×ブラック4L132546273
オープン
取扱い終了
返品不可
63347945EBA5017シルバーグレー×ブラック5L138566273
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする