曜日別特売

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027 - bigborn(ビッグボーン)EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027 - bigborn(ビッグボーン)EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027 - bigborn(ビッグボーン)EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027 - bigborn(ビッグボーン)EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027 - bigborn(ビッグボーン)EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027 - bigborn(ビッグボーン)EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027 - bigborn(ビッグボーン)EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027 - bigborn(ビッグボーン)
(1件のレビュー)

襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える!

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100仕様左胸ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、ウエストドローコード、脇ポケットケーブルホール、風気路メッシュ内容量1着
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
※ファン・バッテリーは別売です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63348584EBA5027ホワイトスラブS108445566
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348618EBA5027ホワイトスラブLL120506072
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348654EBA5027ブルースラブS108445566
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348688EBA5027ブルースラブLL120506072
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348697EBA5027ブルースラブEL126526174
オープン
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348706EBA5027ブルースラブ4L132546274
オープン
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348715EBA5027ブルースラブ5L138566274
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348724EBA5027タイガーホワイトS108445566
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348733EBA5027タイガーホワイトM112465868
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348767EBA5027タイガーホワイトEL126526174
オープン
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348776EBA5027タイガーホワイト4L132546274
オープン
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348785EBA5027タイガーホワイト5L138566274
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348593EBA5027ホワイトスラブM112465868
オープン
取扱い終了
返品不可
63348609EBA5027ホワイトスラブL116485970
オープン
取扱い終了
返品不可
63348627EBA5027ホワイトスラブEL126526174
オープン
取扱い終了
返品不可
63348636EBA5027ホワイトスラブ4L132546274
オープン
取扱い終了
返品不可
63348645EBA5027ホワイトスラブ5L138566274
オープン
取扱い終了
返品不可
63348663EBA5027ブルースラブM112465868
オープン
取扱い終了
返品不可
63348679EBA5027ブルースラブL116485970
オープン
取扱い終了
返品不可
63348749EBA5027タイガーホワイトL116485970
オープン
取扱い終了
返品不可
63348758EBA5027タイガーホワイトLL120506072
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63348749
2022-06-28
用途: 機械のメンテ
サービス業

襟の生地が肌触りが悪く、こすれて首が痛くなります。着心地も考えて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする