bigborn(ビッグボーン)
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服半袖ウェア(服のみ)EBA5028
襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える!
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
左胸ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、ウエストドローコード、脇ポケットケーブルホール、風気路メッシュ
内容量
1着
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63348794
EBA5028
ホワイトスラブ
S
108
44
23
66
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348855
EBA5028
ホワイトスラブ
5L
138
56
27
74
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348864
EBA5028
ブルースラブ
S
108
44
23
66
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348925
EBA5028
ブルースラブ
5L
138
56
27
74
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348977
EBA5028
タイガーホワイト
EL
126
52
27
74
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348995
EBA5028
タイガーホワイト
5L
138
56
27
74
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63348803
EBA5028
ホワイトスラブ
M
112
46
24
68
オープン
取扱い終了
返品不可
63348819
EBA5028
ホワイトスラブ
L
116
48
25
70
オープン
取扱い終了
返品不可
63348828
EBA5028
ホワイトスラブ
LL
120
50
26
72
オープン
取扱い終了
返品不可
63348837
EBA5028
ホワイトスラブ
EL
126
52
27
74
オープン
取扱い終了
返品不可
63348846
EBA5028
ホワイトスラブ
4L
132
54
27
74
オープン
取扱い終了
返品不可
63348873
EBA5028
ブルースラブ
M
112
46
24
68
オープン
取扱い終了
返品不可
63348889
EBA5028
ブルースラブ
L
116
48
25
70
オープン
取扱い終了
返品不可
63348898
EBA5028
ブルースラブ
LL
120
50
26
72
オープン
取扱い終了
返品不可
63348907
EBA5028
ブルースラブ
EL
126
52
27
74
オープン
取扱い終了
返品不可
63348916
EBA5028
ブルースラブ
4L
132
54
27
74
オープン
取扱い終了
返品不可
63348934
EBA5028
タイガーホワイト
S
108
44
23
66
オープン
取扱い終了
返品不可
63348943
EBA5028
タイガーホワイト
M
112
46
24
68
オープン
取扱い終了
返品不可
63348959
EBA5028
タイガーホワイト
L
116
48
25
70
オープン
取扱い終了
返品不可
63348968
EBA5028
タイガーホワイト
LL
120
50
26
72
オープン
取扱い終了
返品不可
63348986
EBA5028
タイガーホワイト
4L
132
54
27
74
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください