曜日別特売

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037K

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037K - bigborn(ビッグボーン)EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5037K - bigborn(ビッグボーン)

襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。!

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能UVカット材質デュスポ仕様胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、バッテリーポケット、左腕ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、左腕ペン差し内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売です
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63349153EBA5037KストームホワイトM112465864
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
63349196EBA5037Kストームホワイト4L132546271
オープン
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
63349205EBA5037Kストームホワイト5L138566271
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
63349214EBA5037KGMブラックS108445562
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
63349266EBA5037KGMブラック4L132546271
オープン
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
63349275EBA5037KGMブラック5L138566271
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
63349144EBA5037KストームホワイトS108445562
オープン
取扱い終了
返品不可
63349169EBA5037KストームホワイトL116485966
オープン
取扱い終了
返品不可
63349178EBA5037KストームホワイトLL120506068
オープン
取扱い終了
返品不可
63349187EBA5037KストームホワイトEL126526170
オープン
取扱い終了
返品不可
63349223EBA5037KGMブラックM112465864
オープン
取扱い終了
返品不可
63349239EBA5037KGMブラックL116485966
オープン
取扱い終了
返品不可
63349248EBA5037KGMブラックLL120506068
オープン
取扱い終了
返品不可
63349257EBA5037KGMブラックEL126526170
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする