bigborn(ビッグボーン)
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服半袖ウェア(服のみ)EBA5038
襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。!
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
機能
UVカット
材質
デュスポ
仕様
胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、バッテリーポケット、左腕ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、左腕ペン差し
内容量
1着
注意
※ファン・バッテリーは別売です
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63349284
EBA5038
ネイビー×ブラック
S
108
44
23
62
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63349354
EBA5038
シルバーグレー×ブラック
S
108
44
23
62
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63349293
EBA5038
ネイビー×ブラック
M
112
46
24
64
オープン
取扱い終了
返品不可
63349309
EBA5038
ネイビー×ブラック
L
116
48
25
66
オープン
取扱い終了
返品不可
63349318
EBA5038
ネイビー×ブラック
LL
120
50
26
68
オープン
取扱い終了
返品不可
63349327
EBA5038
ネイビー×ブラック
EL
126
52
27
70
オープン
取扱い終了
返品不可
63349336
EBA5038
ネイビー×ブラック
4L
132
54
27
71
オープン
取扱い終了
返品不可
63349345
EBA5038
ネイビー×ブラック
5L
138
56
27
71
オープン
取扱い終了
返品不可
63349363
EBA5038
シルバーグレー×ブラック
M
112
46
24
64
オープン
取扱い終了
返品不可
63349379
EBA5038
シルバーグレー×ブラック
L
116
48
25
66
オープン
取扱い終了
返品不可
63349388
EBA5038
シルバーグレー×ブラック
LL
120
50
26
68
オープン
取扱い終了
返品不可
63349397
EBA5038
シルバーグレー×ブラック
EL
126
52
27
70
オープン
取扱い終了
返品不可
63349406
EBA5038
シルバーグレー×ブラック
4L
132
54
27
71
オープン
取扱い終了
返品不可
63349415
EBA5038
シルバーグレー×ブラック
5L
138
56
27
71
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください