曜日別特売

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服半袖ウェア(服のみ)EBA5038K

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服半袖ウェア(服のみ)EBA5038K - bigborn(ビッグボーン)

襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。!

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能UVカット材質デュスポ仕様胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、バッテリーポケット、左腕ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、左腕ペン差し内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売です
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63349555EBA5038KGMブラック5L138562771
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
63349424EBA5038KストームホワイトS108442362
オープン
取扱い終了
返品不可
63349433EBA5038KストームホワイトM112462464
オープン
取扱い終了
返品不可
63349449EBA5038KストームホワイトL116482566
オープン
取扱い終了
返品不可
63349458EBA5038KストームホワイトLL120502668
オープン
取扱い終了
返品不可
63349467EBA5038KストームホワイトEL126522770
オープン
取扱い終了
返品不可
63349476EBA5038Kストームホワイト4L132542771
オープン
取扱い終了
返品不可
63349485EBA5038Kストームホワイト5L138562771
オープン
取扱い終了
返品不可
63349494EBA5038KGMブラックS108442362
オープン
取扱い終了
返品不可
63349503EBA5038KGMブラックM112462464
オープン
取扱い終了
返品不可
63349519EBA5038KGMブラックL116482566
オープン
取扱い終了
返品不可
63349528EBA5038KGMブラックLL120502668
オープン
取扱い終了
返品不可
63349537EBA5038KGMブラックEL126522770
オープン
取扱い終了
返品不可
63349546EBA5038KGMブラック4L132542771
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする