曜日別特売

コロコロスペア強接着スカットカット200

コロコロスペア強接着スカットカット200 - ニトムズ

1回転でらくらく 一気にきれい!
おそうじ面積従来比約160%
使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる
スパイクドット粘着
ペットの毛、髪の毛、ゴミ、ホコリ、花粉、ダニなど
ファブリック面の繊維の愛仇にしっかりキャッチします。
生地を痛めにくく、のり残りしにくい粘着加工です。
イライラ解消!スカットカット
めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り
長い毛が巻きついてもすっきりめくれます
みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用

用途カーペット、ラグマット、ベッドなど仕様スパイクドット粘着、スカットカット、矢じるし印刷、ドライエッジテープ幅(mm)200巻き芯内径(mm)50商品タイプスペア適合用途カーペット、ラグマット、ベッド繰り返し・詰め替え対応内容量1個(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63347114C4319
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする