金鵄製作所
K茶投薬瓶(プリント目盛り)
500mLの遮光投薬瓶。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶です(水薬用、調剤用)。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
容量(mL)
500
材質(本体)
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×185
文字色
白字
材質(キャップ)
PE
色(フタ)
茶色(ブラウン)
色(本体)
茶色(ブラウン)
内容量
1箱(500mL×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63349896
20360-088
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください