ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り)

ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所
(1件のレビュー)

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた遮光投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップの為、量の調節がしやすいです。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。

材質(本体)PP文字色白字材質(キャップ)PP色(フタ)茶色(ブラウン)色(本体)茶色(ブラウン)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63349905B3350-000BR1箱(30mL×200本)3030×73
11,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
63349914B3370-000BR1箱(60mL×200本)6036×94
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
63349923B33A0-000BR1箱(100mL×200本)10041×116
15,440
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63349939B33C0-000BR1箱(200mL×100本)20052×143
9,330
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63349914
2022-06-09
用途: 販売商品のボトルとして
医療・福祉・介護関連業

以前から同じボトルのワンタッチ蓋では無いものを使用してましたが、お客様からワンタッチボトルの要望が多かったのでこちらで購入、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする