曜日別特売

ワンタッチキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り)

ワンタッチキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、500mLの遮光投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップの為、量の調節がしやすいです。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。

容量(mL)500材質(本体)PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×187文字色白字材質(キャップ)PP色(フタ)茶色(ブラウン)色(本体)茶色(ブラウン)内容量1箱(500mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6334994823360-088
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする