曜日別特売

セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り)

セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの遮光投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の外用薬ラベル付き。

材質(本体)PP文字色白字材質(キャップ)中:PP、外:HDPE色(フタ)ベージュ色(本体)茶色(ブラウン)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63349957B4350-000001箱(30mL×200本)3030×76
13,940
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
63349966B4370-000001箱(60mL×200本)6036×97
15,040
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63349975B43A0-000001箱(100mL×200本)10041×119
16,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63349984B43C0-000001箱(200mL×100本)20052×146
9,940
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする