曜日別特売

セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り)

セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きK茶投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの500mLの遮光投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の外用薬ラベル付き。

容量(mL)500材質(本体)PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×190文字色白字材質(キャップ)中:PP、外:HDPE色(フタ)ベージュ色(本体)茶色(ブラウン)内容量1箱(500mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6334999324360-084
9,680
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする